JEU de pieds à coulisse numériques avec grand affichage et jauge de profondeur ronde, plage de mesure 150 mm

Réf.: 412718
Remise
De  394,50 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
93 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.