• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pie de rey digital con pantalla grande y varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm

Número de artículo: 412718
Descuento
desde  402,39 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.