{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 862 | |
wymiar głębokości | płaskie | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt (na skali okrągłej) | 0,02 mm | |
1 obrót wskazówki | 2 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
Numer artykułu | 405509 | |
EAN / GTIN | 4067263132707 |