Klokschuifmaat Set 3-delig

Artikelnummer: 405509
Korting
412,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 28,30 / st.
  • € 51,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 862
  • Dieptemaat: vlak
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 862
Dieptemaat vlak
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat) 0,02 mm
Wijzeromwenteling 2 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Beklengte 40 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405509
EAN/GTIN 4067263132707

Omschrijving

Uitvoering:

Mat verchroomde afleesschaal. Met bescherming tegen schokken en beschermde tandheugel. Precisieklok met draaibare wijzerplaat met vastzetschroef.
Aflezing 1 mm op de liniaal, 2/100 mm op de wijzerplaat.

Levering:

3 × klokschuifmaat nr. 412416 gr. 150/02.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "TESA voorjaarspromotie"