• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wagi precyzyjne, typ 572 420 g

Nr art.: 479521 420
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 0 g - 420 g
odczyt 0,001 g
powtarzalność 0,002 g
liniowość ±0,005 g
oznaczenie producenta 572
czas narastania sygnału 3 s
min. masa sztuki 0,01 g
wymiary szalki ⌀ 106 mm
szerokość 180 mm
głębokość 310 mm
wysokość 85 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe; Zasilanie sieciowe
masa netto 2,3 kg
Rodzaj produktu Waga precyzyjna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479521 420
EAN / GTIN 4045761356849

Opis

Wykonanie:

  • Solidna, metalowa obudowa.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa.
  • Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.
  • Dowolnie programowane jednostki ważenia (np. masa śruby).
  • Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
  • Receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).
  • Port uniwersalny KERN (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów złącz KUP takich jak na przykład RS-232 lub USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

W dostawie:

Adapter sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Akumulator zewnętrzny, kabel transmisji danych, drukarka, adaptery złącz takie jak RS-232, USB na życzenie.
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
    maksymalny zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka