Přesná váha typ 572, Maximální rozsah vážení: 420g

Artiklové číslo: 479521 420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce 572
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 85 mm
Celková šířka 180 mm
Celková hloubka 310 mm
Tvar vážicí desky kulatý
Průměr vážicí desky 106 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Hliník.
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 85 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 180 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 310 mm
Rozsah vážení min. 0 g
Rozsah vážení max. 420 g
Rozlišitelnost 0,001 g
Přesnost 0,005 g
Opakovatelnost 0,002 g
Linearita ± 0,005 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní RS 232 C; USB
Druh produktu přesná váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Doba ustálení 3 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 2,3 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479521 420
EAN / GTIN 4045761356849
Číslo výrobce 572-32
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní kovový plášť.
  • Jednoduchá a jasná obsluha.
  • Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
  • Jednotky váhy (např. hmotnost šneku) lze volně programovat.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů. Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Receptura: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby, použité pro nastavení táry, a složek receptury (netto total).
  • KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232 nebo USB, pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Externí akumulátor, datový kabel, tiskárna, adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.