Wagi kompaktowe, typ EMB 200 g

Nr art.: 479450 200
Rabat
734,42 PLN
Cena obowiązuje do 31 maj 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 398,54 PLN /szt.
  • 376,02 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 0 g - 200 g
odczyt 0,01 g
oznaczenie producenta EMB
wymiary szalki ⌀ 105
szerokość 170 mm
głębokość 244 mm
wysokość 39 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
masa netto 0,5 kg
Rodzaj produktu Wagi kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479450 200
EAN / GTIN 4045761068469
Numer producenta EMB 200-2

Opis

Wykonanie:

Prosta, bardzo lekka waga o zwartej budowie.
Bardzo prosta obsługa za pomocą 2 przycisków.
  • funkcja tary (funkcja doważania) do łatwego zerowania wskazania
  • zasilanie bateriami, automatyczne wyłączanie po 3 minutach
  • możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.
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
    maks. zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka