{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MTL-110 | |
maksymalny zakres zastosowania | 500 N | |
napęd | Dźwignia | |
Posuw (skok maksymalny) | 150 mm | |
Posuw (na obrót) | 76 mm | |
masa | 8,2 kg | |
długość | 279 mm | |
szerokość | 203 mm | |
wysokość | 578 mm | |
Rodzaj produktu | Stojak pomiarowy | |
włącznik/wyłącznik | nie |
Numer artykułu | 479029 500 | |
EAN / GTIN | 2050002071575 |