Banco de pruebas manual - vertical, Tipo: 500

Número de artículo: 479029 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Manejo manual
Tipo de producto Banco de pruebas
Longitud total 279 mm
Anchura total 203 mm
Altura total 578 mm
Peso 8,2 kg
Fuerza de medición máx. 500 N

Identificación y clasificación

Número de artículo 479029 500
EAN / GTIN 2050002071575
Fabricante/responsable Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Descripción

Ejecución:

  • Banco de pruebas robusto para dispositivo dinamométrico manual digital.
  • Mecanismo preciso con guiado lineal, que se puede posicionar individualmente.
Versión de palanca con gran recorrido de desplazamiento por vuelta de palanca. Palanca de mando ajustable en ángulo y posición, para un manejo óptimo.

Aplicación:

Para ensayos sencillos, no dependientes de la velocidad, de materiales, elementos estructurales y componentes en el control de calidad o la producción.

Volumen de suministro:

Incluidas 4 unidades de tornillos de fijación para dispositivos dinamométricos y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Dispositivos dinamométricos digitales n.° 479025 - 479027 y accesorios n.° 479033 - 479039.