Banc de probă manual - vertical, Tip: 500

Cod articol.: 479029 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Operarea Manual
Tip produs Banc de probă
Lungimea totală 279 mm
Lăţime totală 203 mm
Înălţimea totală 578 mm
Greutate 8,2 kg
Forța de măsurare max. 500 N

Identificare și clasificare

Cod articol 479029 500
EAN / GTIN 2050002071575
Producător/responsabil Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de

Descriere

Execuţie:

  • Banc de probă robust pentru aparat portabil de măsurarea forţei.
  • Mecanică precisă, cu ghidaj liniar, cu poziţionare individuală.
Versiunea cu pârghie, cu cursă mare la fiecare rotaţie a pârghiei. Maneta de operare se poate repoziţiona în unghi şi în poziţie, pentru o operare optimă.

Aplicaţie:

Pentru testări simple în asigurarea calităţii sau în producţie, care nu depind de viteză, de materiale, de substanţe, de elementele constructive sau de componente.

Livrare:

Incluse manualul de utilizare şi 4 şuruburi de fixare pentru aparate de măsurare a forţei.

Accesorii opţionale:

Aparat digital pentru măsurarea forţei Cod 479025 – 479027 şi accesorii Cod 479033 – 479039.