solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
Zaleta:
czas pracy do 150 h, bez zasilania sieciowego, dzięki akumulatorkowi LiPo.
Zastosowanie:
Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.
W dostawie:
Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.