FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
Artikel-Nr.: 478983
- Kalibrierung: Preis auf Anfrage
Beschreibung
Ausführung:
- Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
- Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
- Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
- Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
- Hohe Messrate zur exakten Spitzenwerterfassung für die Ermittlung von Bruch- oder Reisskräften.
Vorteil:
Betriebszeit von bis zu 150 h ohne Netzversorgung dank wiederaufladbarer LiPo-Batterie.
Verwendung:
Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.
Lieferumfang:
Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.