{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | M12 ICAV3-9 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
wielkość wyświetlacza | 3,5 cal | |
rozdzielczość wyświetlacza | 320×240 px | |
⌀ głowicy kamery | 12,4 mm | |
długość kabla aparatu | 2 740 mm | |
masa | 0,72 kg | |
Opakowanie | Walizka transportowa | |
Rodzaj produktu | Endoskopy |
Numer artykułu | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Numer producenta | 4933451367 |