{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | M12 ICAV3-9 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Napon baterije | 12 V | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Veličina ekrana | 3,5 col | |
Rezolucija zaslona | 320×240 px | |
⌀ glave kamere | 12,4 mm | |
Duljina kabla za kamere | 2.740 mm | |
Težina | 0,72 kg | |
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Vrsta proizvoda | Endoskop |
Broj artikla | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Broj proizvođača | 4933451367 |