{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | M12 ICAV3-9 | |
Suministro de energía | a batería | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 12 V | |
Tensión de batería | 12 V | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tamaño de la pantalla | 3,5 pul | |
Resolución pantalla | 320×240 px | |
⌀ del cabezal de cámara | 12,4 mm | |
Longitud cable de cámara | 2.740 mm | |
Peso | 0,72 kg | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Número del fabricante | 4933451367 |