• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

INTERAPID312 0,4 0,002 D30

Nr art.: L41140 402
Cena obowiązuje do 30 cze 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 99,00 PLN /szt.
  • 124,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Lever dial indicator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu L41140 402
EAN / GTIN 7630041119169
Numer producenta 074111369

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm
Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312 Standard