INTERAPID312 0,4 0,002 D30

Artikel-Nr.: L41140 402
Preis gültig bis zum 30.06.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 41.00 /Stk.
  • CHF 51.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41140 402
EAN / GTIN 7630041119169
Herstellernummer 074111369

Beschreibung

Beschreibung:

Analoges Fühlhebelmessgerät INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm