{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 866 | |
zakres pomiarowy | 60 mm - 960 mm | |
długość linki | 1 000 mm | |
szerokość taśmy | 16 mm | |
odczyt | 0,1 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 415198 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001677037 | |
Numer producenta | 62200076 |