Miary CJL-INOX, długość taśmy: 1000mm

Nr art.: 415198 1000
Cena za 1 sztuka (PLN 1364,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 265,88 PLN /szt.
  • 307,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CJL-INOX
Oznaczenie producenta Längenbandmaß CJL-INOX
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 60 mm
Maks. zakres pomiarowy 960 mm
Szerokość taśmy 16 mm
Typ taśmy mierniczej Taśma miernicza, luzem
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 16 mm
Nierdzewne tak
Norma DIN 866
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415198 1000
EAN / GTIN 2050001677037
Numer producenta 62200076
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Miary CJL INOX do pomiaru rozstawu elementów równoległych. Wielkość działki skali 1 mm. Precyzyjna, kontrastowa skala wykonana laserem. Odczyt co 0,1 mm. Błędy graniczne skali wg DIN 866.

Wskazówka:

Taśma miernicza do pomiaru średnicy i obwodu patrz nr 465680; 465682.