Meetband CJL-RVS 1000 mm

Artikelnummer: 415198 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 866
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 866
Meetbereik 60 mm - 960 mm
Bandlengte 1.000 mm
Bandbreedte 16 mm
Aflezing 0,1 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415198 1000
EAN/GTIN 2050001677037
Nummer fabrikant 62200076

Omschrijving

Uitvoering:

Meetband CJL-RVS voor het meten van vlakparallelle afstanden. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. Met laser aangebrachte precieze, contrastrijke schaalverdeling. Aflezing 0,1mm. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

Tip:

Meetband voor diameter- en omtrekmeting zie nr. 465680; 465682.