Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 16 mm

Nr art.: 303025 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
⌀ mocowania D1 16 mm
adapter BT 40 A = 100
norma DIN 6357
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303025 16
EAN / GTIN 4062406100582

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.
Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
  • Kształt walcowy.
  • Z otworem na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne