Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB 16 mm

Art.-nr.: 303025 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Holder-standard JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303025 16
EAN/GTIN 4062406100582

Betegnelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Med 4 kølekanalboringer.
  • Cylindrisk form.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802. Specialnøgle nr. 309840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele