Tulejki redukcyjne 40/16 mm

Nr art.: 319426 40/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 40 mm
⌀ mocowania d2 16 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
wersja frez do rowków wpustowych
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319426 40/16
EAN / GTIN 4045197586803

Opis

Wykonanie:

Pasuje do oprawek VDI o kształcie E2 (nr 319275319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.
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
    ⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka