Uchwyt narzędziowy Densimet® do głowic frezarskich z gwintem M12X181

Nr art.: 301378 M12X181
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12×181
adapter ⌀ d = 25 mm
ø chwytu d 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Długość użyteczna L1 125 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301378 M12X181
EAN / GTIN 4062406274900

Opis

Wykonanie:

  • Własność zmniejszająca drgania.
  • Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.