Uchwyt narzędziowy Densimet® do głowic frezarskich z gwintem, ⌀ d = 25 mm, gwint M × Lcałk.: M12X131

Nr art.: 301378 M12X131
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × Lcałk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M12×131
adapter ⌀ d = 25 mm
ø chwytu d 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Długość użyteczna L1 75 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894
Numer producenta 301378 M12X131
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Własność zmniejszająca drgania.
  • Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termoskurczowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka