• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili in metallo pesante per frese modulari filettate, ⌀ d = 25 mm, Filettatura M × Lcompl.: M12X181

Codice art.: 301378 M12X181
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lcompl. Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12×181
Adattatore ⌀ d = 25 mm
⌀ Codolo d 25 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Lunghezza utile L1 125 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301378 M12X181
EAN / GTIN 4062406274900
Codice del produttore 301378 M12X181
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche antivibranti.
  • Tolleranza codolo h6.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.