• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Oprawki Weldon do głowic frezarskich z gwintem i chłodzeniem wewnętrznym M12X105

Nr art.: 301351 M12X105
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
adapter ⌀ d = 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ otworu D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Długość całkowita L 170 mm
Długość użyteczna L1 105 mm
L2 24 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301351 M12X105
EAN / GTIN 4062406107390

Opis

Wykonanie:

tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Do mocowania w uchwytach zaciskowych (Weldon).