Weldon laikikliai įsukamoms frezavimo galvutėms su vidiniu aušinimu M12X105

Prekės Nr.: 301351 M12X105
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 32 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Naudingasis ilgis L1 105 mm
L2 24 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301351 M12X105
EAN / GTIN 4062406107390

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui Weldon tipo įspraustinėse.