Držač glodačih glava s unutarnjim hlađenjem M12X105

Artikl br.: 301351 M12X105
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 32 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Ukupna duljina 170 mm
Korisna duljina L1 105 mm
L2 24 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301351 M12X105
EAN / GTIN 4062406107390

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).