{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | E | |
Wielkość VDI | VDI 40 | |
odpowiednie tulejki zaciskowe | 462 E | |
zakres mocowania d2 | 2 mm - 25 mm | |
⌀ kołnierza d6 | 83 mm | |
⌀ zewn. d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40 | |
Rodzaj produktu | Oprawki do tulejek zaciskowych VDI |
Numer artykułu | 319505 1,5-25 | |
EAN / GTIN | 4062406423018 |