{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme | E | |
| Taille VDI | VDI 40 | |
| Pinces de serrage adaptées | 462 E | |
| Capacité d2 | 2 mm - 25 mm | |
| ⌀ moyeu d6 | 83 mm | |
| ⌀ ext. d10 | 60 mm | |
| l3 | 22 mm | |
| l8 | 59 mm | |
| l9 | 75 mm | |
| Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
| Type de produit | Porte-pinces VDI |
| Référence article | 319505 1,5-25 | |
| EAN / GTIN | 4062406423018 | |
| Réf. fabricant | 319505 1,5-25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |