Oprawki do tulejek zaciskowych OZ, kształt E3 1,5-25

Nr art.: 319505 1,5-25
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
Kształt E
Wielkość VDI VDI 40
odpowiednie tulejki zaciskowe 462 E
zakres mocowania d2 2 mm - 25 mm
⌀ kołnierza d6 83 mm
⌀ zewn. d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Oprawki do tulejek zaciskowych VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018

Opis

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.