{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6315GN | |
norma | DIN 6315 GN | |
szerokość rowka | 26 mm | |
długość całkowita | 250 mm | |
wysokość | 40 mm | |
szerokość | 70 mm | |
do śrub mocujących | M24 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371400 26X250 | |
EAN / GTIN | 4020772070946 | |
Numer producenta | 70946 |