Bridă în U cu dinte 26X250 mm

Cod articol: 371400 26X250
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Lăţimea fantei 26 mm
Lungimea totală 250 mm
Înălţime 40 mm
Lăţime 70 mm
Pentru şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 371400 26X250
EAN / GTIN 4020772070946
Număr producător 70946

Descriere

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
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
    Lăţimea fantei×lungime totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături