Widełkowe łapy dociskowe z noskiem 26X315 mm

Nr art.: 371400 26X315
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315GN
norma DIN 6315 GN
szerokość rowka 26 mm
długość całkowita 315 mm
wysokość 40 mm
szerokość 70 mm
do śrub mocujących M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 371400 26X315
EAN / GTIN 4020772070953
Numer producenta 70953

Opis

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.
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
    szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka