{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 700400 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043072 | |
Numer producenta | 02 05 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczypce masywne, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 180mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
135,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
95,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
62,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
75,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
powierzchnia | chromowane | chromowane | gładka | gładkie |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |