Van alternatíva erre a termékre

Erősített kombinált fogó, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 700400 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 700400 180
EAN / GTIN 4003773043072
Gyártó száma 02 05 180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Nagy vágási teljesítmény csekély erőkifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.