{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Farbe | blau; rot | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| geeignet für | Draht (hart); Pianodraht | |
| Durchmesser max., Pianodraht | 2 mm | |
| Durchmesser max., Draht (hart) | 2,5 mm | |
| Schneidfase | Feine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Gummi ummantelt; Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Kombizange | |
| Eigenschaften | Funkenfrei; Schneidfunktion | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Número de artículo | 700400 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773043072 | |
| Número del fabricante | 02 05 180 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |