Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, SFW, długość całkowita: 110mm

Nr art.: 726260 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza
  • materiał: Wysokiej jakości stop stali

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał Wysokiej jakości stop stali
szerokość główki 10 mm
długość robocza 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
kształt główki owalne
Uchwyt nasadki z tworzywa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC)
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726260 110
EAN / GTIN 7314150050987
Numer producenta 8141

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka