{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 110 mm | |
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
| Zábrus | veľmi jemná fazetka | |
| Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
| Šírka hlavy | 10 mm | |
| Dĺžka britov | 10 mm | |
| Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,1 mm - 1,25 mm | |
| Forma hlavy | oválny | |
| Rukoväť | Plastové opláštenie | |
| Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
| Povrch | čierno brunované | |
| s otváracou pružinou | Áno | |
| Druh produktu | rezacie kliešte |
| Číslo položky | 726260 110 | |
| EAN/GTIN | 7314150050987 | |
| Číslo výrobcu | 8141 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |