{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pince coupante diagonale pr electronique | |
| Taillants biseautés | petit chanfrein PC | |
| Matériau | alliage d’acier hautes performances | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Pour | fil cuivre | |
| Mâchoire/mors larges | 10 mm | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Forme mors/mâchoire | forme ovale | |
| Diamètre min., fil cuivre | 0,1 mm | |
| Diamètre max., fil cuivre | 1,25 mm | |
| Type d’articulation | articulation vissée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 10 mm | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; antistatique | |
| Surface | brunissage | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 726260 110 | |
| EAN / GTIN | 7314150050987 | |
| Réf. fabricant | 8141 | |
| Fabricant/personne responsable | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |