Zestaw noży, lewe, Wielkość chwytu: 16mm

Nr art.: 255131 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610; norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610; norma zakładowa
kod ISO uchwytu PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
długość całkowita L 100 mm
części zamienne 259981 1
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Numer producenta 255131 16