{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 3 stk. | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlængde | 100 mm | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Skaftform | rund | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Hovedform | rund | |
| Hovedlængde | 22 mm | |
| Funktionsbredde | 20 mm | |
| Basisenhedslængde | 100 mm | |
| Holderform | lige (G) | |
| Holderens arbejdsposition | normal | |
| Vibrationsdæmpning | nej | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | udvendig drejning | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 100 mm | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Standard | DIN ISO 5610, Werksnorm | |
| Produkttype | Klemholder | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 255131 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197941749 | |
| Producentnummer | 255131 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |