{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka | 40 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 40 mm | |
| Długość korpusu | 170 mm | |
| Z amortyzacją drgań | nie | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie zewnętrzne | |
| ISO-Code Halter | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 255131 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406609443 | |
| Numer producenta | 255131 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |