• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D 5 l

Nr art.: 088015 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność cieczy 5 l
stosunek mieszaniny 3-10 %
wartość pH 10
temperatura przechowywania 20 °C - 80 °C
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Środki czyszczące do urządzeń do czyszczenia ultradźwiękowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska.
Sonic Cleaner AL-D, alkaliczny demulgujący koncentrat czyszczący do uniwersalnych zastosowań ultradźwiękowych o wyjątkowej trwałości przy wysokiej kompatybilności materiałowej.

Zastosowanie:

Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia.
Emulsje, oleje, tłuszcze, smary stosowane przy ciągnieniu, środki antykorozyjne, pył szlifierski, sadza, atramenty, tonery, środki do docierania i polerowania.

Pasuje do:

Wszystkie typowe materiały, takie jak żelazo i metale nieżelazne, szkło, plastik, ceramika, guma. Wysoka kompatybilność materiałowa – w przypadku delikatnych powierzchni konieczna uprzednia kontrola.