Chwytak magnetyczny 300 kg

Nr art.: 085990 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Protokół z badań Protokół kontroli producenta
maksymalna ⌀ materiału okrągłego 200 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 2 500 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 4 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 4 mm
wymiar A 152 mm
wymiar B 214 mm
wymiar C 100 mm
wymiar D 99 mm
wymiar E 81 mm
wymiar F 231 mm
wymiar G 40 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 300 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 150 kg
masa 10 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Numer producenta SAV 531.01-P-300

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, solidna budowa ze stałym magnesem neodymowym. Optymalna wydajność przy dużych szczelinach powietrza, bez pola rozproszenia. Certyfikowana siła odrywania (zob. certyfikat kontrolny).
całkowicie obudowany, lekki chwytak magnetyczny o zwartej konstrukcji, z blokadą zabezpieczającą. Solidna konstrukcja, łatwe włączanie i wyłączanie. Powierzchnia mocowania magnesu z dwoma biegunami wzdłużnymi.

Zastosowanie:

Zapewnia całkowicie bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów (nr 085992; 085980). Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur. Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.
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
    maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka