{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza | 2,5 mm | |
długość grotu | 55 mm | |
długość całkowita | 132 mm | |
zakres kontroli | 150 V - 250 V | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne | |
Zacisk wtykany | tak | |
Rodzaj produktu | Próbniki napięcia |
Numer artykułu | 665014 2,5 | |
EAN / GTIN | 3831007678612 |