• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Jednopólový prístroj na meranie el. napätia s kvalitnou čepeľou skrutkovača, drážka 2,5, Šírka čepele: 2,5

Č. pol.: 665014 2,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2,5 mm
Dĺžka čepele 55 mm
Celková dĺžka 132 mm
Kontrolná oblasť 150 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Materiál rukoväti Plast
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 665014 2,5
EAN/GTIN 3831007678612
Výrobca/zodpovedná osoba Oplast d.o.o., Tepanje 63, 3210 SLOVENSKE KONJICE, Slovenija, www.oplast.si

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Kvalitná čepeľ skrutkovača, skúšobný rozsah 150 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka