Piły tarczowe z węglikami spiekanymi kąt natarcia ujemny 250X32F mm

Nr art.: 179700 250X32F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • Wyposażenie: HM

Szczegóły produktu

Dane techniczne

250 mm
Grubość 3,2 mm
Materiał ostrza HM
⌀ otworu 32 mm
Liczba zębów Z 80
podziałka t 9,8 mm
Liczba otworów zabieraka 2
⌀ otworu zabieraka 11 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 63 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy Kaltenbach
Wyposażenie HM
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 179700 250X32F
EAN / GTIN 4045197096104

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
850
Al > 10% Si:
N
650
CuZn
N
450
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne uzębienie z zębami wstępnymi i wykańczającymi. Trapezowe płytki z węglików spiekanych HM zapewniają dobre skrawanie i wysoką jakość powierzchni cięcia.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do kształtown. z mat. eloksalowanych na twardo.

Zastosowanie:

Do maszyn wysokoobrotowych.
F = uzębienie drobnedo cienkościennych kształtowników lub blach o grubości ścianek do 5 mm;
M = uzębienie średnie do kształtowników i rur o grubości ścianek powyżej 5 mm;
G = uzębienie zgrubne do pełnego materiału, jak kęsy i pręty.
do maszyn z posuwisto-zwrotnym dosuwem piły od góry. Głównie do cienkich kształtowników.

Wskazówka:

  • Zalecana prędkość skrawania: 40 − 80 m/s, w przypadku twardszych materiałów, takich jak stopy, mosiądz czy brąz, stosować jak najniższą wartość.
  • Zwracać szczególną uwagę na równomierny posuw, co zapobiega uszkodzeniom.
  • Dodatkowe wersje na zamówienie.
  • Inne piły tarczowe znajdują się w tomie 2 katalogu.
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
    ⌀×otwór (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka