{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Grosime | 3,2 mm | |
| Materialul sculei | carbură | |
| ⌀ găurii | 32 mm | |
| Număr de dinţi Z | 80 | |
| Pas t | 9,8 mm | |
| Număr de găuri de antrenare | 2 | |
| ⌀ gaură de antrenare | 11 mm | |
| Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 63 mm | |
| Recomandat pentru marca de ferăstraie | Kaltenbach | |
| Echipare | Carbura | |
| recomandat pentru material | Metal | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 179700 250X32F | |
| EAN / GTIN | 4045197096104 | |
| Număr producător | 179700 250X32F | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |